Dunringlager SKF FPCA 404, Buitendiameter: 120.65 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 107.95 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCA 404
Rubix:03477133
Fabrikant:5792
EAN:7316577054890


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF FPCA 404 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpca |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Afwerking | staal |
| Dikte | 6,35 mm |
| Grenstoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6094 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2629 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 881,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.066,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen