Dunringlager INA CSCU075-2RS-HLE, Buitendiameter: 209.55 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 190.5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCU075-2RS-HLE
Rubix:A0693273
Fabrikant:0027425430000
EAN:4054362037774


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 209,55 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : INA CSCU 075-2RS/HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, dunne sectie lager CSCU..-2RS, afdichtingen, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 449 g |
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 209,55 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Dikte | 12,7 mm |
| Referentietoerental | 1370 rpm |
| Grenstoerental | 1370 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.112,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3.765,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen