Insert lager INA 205-XL-KRR, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:205-XL-KRR
Rubix:03120978
Fabrikant:0008104010000
EAN:4012802783100

Documenten
Productdetails : INA 205 XL/KRR SPANLAGER
Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagersstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Bouwvorm | binnenring voor passing |
| Gewicht | 0,158 kg |
| Smering | levenslange smering, onderhoudsvrij; vet smering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,68 excl. BTW
/ stuk
€ 35,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden