Insert lager Timken UK209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36 mm

Binnenring kogelager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UK209
Rubix:A0378658
EAN:0013992168863
TIMKEN UK 209 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UK 209 INSERT


Sterke punten

•De adaptervergrendelingsfunctie wordt gebruikt in toepassingen waarbij de lagers worden blootgesteld aan overmatige trillingen en stoten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingc3
Materiaallagerstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34100 N
Gewicht0,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,86 excl. BTW
/ stuk
63,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen