Insert lager SKF YSA 210-2FK, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 37 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:YSA 210-2FK
Rubix:03476404
Fabrikant:78640
EAN:7316570681512

Documenten
Productdetails : SKF YSA 210-2FK Y-LAGER
Diepe-groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepe-groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in veel uitvoeringen, varianten en maten.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant met conische boring is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het zit geborgd met een trekbus, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd. De trekbus moet afzonderlijk worden besteld.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Verminderen geluid- en trillingsniveaus
- Lange levensduur
- Verminderen geluid- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,99 excl. BTW
/ stuk
€ 67,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden