Insert lager NSK UK209D1, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 22 mm
Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NSK:UK209D1
Rubix:03498898
Fabrikant:UK209D1 X AS3S5
EAN:00029176578083

Documenten
Productdetails : RHP UK 209 D1 INSERT KOGELLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,25 excl. BTW
/ stuk
€ 112,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen