Insert lager INA 203-KRR-AH03, Buitendiameter: 50.8 mm | Binnendiameter: 15.95 mm | Breedte: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:203-KRR-AH03
Rubix:03127630
Fabrikant:0008083500000
EAN:4012802783469


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15 mm |
Documenten
Productdetails : INA 203 KRR/AH03 KOGELLAGER EENRIJIG
Cilindrische buitenring, binnenring voor passing, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 15,95 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,20 excl. BTW
/ stuk
€ 140,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen