Insert lager INA SK104-207-KTT-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 31.78 mm | Breedte: 37.9 mm
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieReferenties
INA:SK104-207-KTT-B
Rubix:A0550075
Fabrikant:0503023610000
EAN:4047643215459


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,78 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 37,9 mm |
Productdetails : INA SK 104-207 KTT/B INSERT KOGELLAGER
Zelfuitlijnen diepe groefkogellagers SK..-KTT-B, Bolle buitenring, binnenring met zeshoekige boring, T-afdichting aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 483 g |
| Binnendiameter | 31,78 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 37,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,59 excl. BTW
/ stuk
€ 116,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen