Insert lager SNR UK211G2H, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 33 mm

SNR - inzetstuk - UK211G2H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UK211G2H
Rubix:A0485778
EAN:3413529503803
SNR UK 211 G2/H INSERT INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UK 211 G2/H INSERT INCL TREKBUS


Bolvormige buitendiameter, bevestiging met adapterhuls, afdichting met centrifugaalschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107x104x64 mm
Logistiek gewicht1222 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingc3
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43550 N
Bouwvormbevestiging met adapterhuls h2311
Gewicht1,21 kg
Smeringlevenslang gesmeerd met vet voor rollagers
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,23 excl. BTW
/ stuk
88,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen