Groefkogellager Timken 62204-2RS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:62204-2RS
Rubix:03320671
Fabrikant:100416914
EAN:0087796294486
TIMKEN 62204-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 62204-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Breed serieontwerp heeft een grotere breedte ten opzichte van standaard ontwerpen
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen

Toepassingen

Van elektromotoren tot landbouwwerktuigen en voedselverwerkende apparatuur, wij ontwikkelen Timken kogellagers om te presteren in een breed scala van toepassingen en omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht verpakking141,5 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,97 excl. BTW
/ stuk
27,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen