Groefkogellager SNR 6204ZZC3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

SNR eenrijig groefkogellager ZZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6204ZZC3
Rubix:A0486899
EAN:3413520124991
SNR 6204-2Z/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6204-2Z/C3 KOGELLAGER


Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, aan beide zijden van het lager een dekschijf van plaatstaal, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x21 mm
Logistiek gewicht108 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental16000 rpm
Grenstoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Gewicht0,107 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,76 excl. BTW
/ stuk
4,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen