Groefkogellager FAG 6313-C-2HRS-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6313-C-2HRS-C3
Rubix:03023862
Fabrikant:0875367650030
EAN:4054369499346

Productdetails : FAG 6313-C-2HRS-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diverse industriële omgevingen. Door zijn robuustheid en duurzaamheid is het een uitstekende keuze voor toepassingen die langdurige betrouwbaarheid vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een geoptimaliseerd ontwerp voor duurzame prestaties. De eenrijige constructie zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belasting, wat leidt tot verbeterde stabiliteit en een langere levensduur. De rubberen afdichtingen beschermen effectief tegen verontreinigingen, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het lager verlengd wordt. De plaatstalen kooi biedt essentiële robuustheid om bestand te zijn tegen veeleisende industriële omgevingen. De verhoogde radiale speling C3 zorgt voor een betere beheersing van thermische uitzettingen, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen die onderhevig zijn aan frequente temperatuurschommelingen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee rubberen afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen externe verontreinigingen, zoals stof en vocht. Het is in de fabriek voorgelubriceerd, wat het onderhoudsinterval verkleint. Periodieke controle van de lager wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een geoptimaliseerd ontwerp voor duurzame prestaties. De eenrijige constructie zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belasting, wat leidt tot verbeterde stabiliteit en een langere levensduur. De rubberen afdichtingen beschermen effectief tegen verontreinigingen, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het lager verlengd wordt. De plaatstalen kooi biedt essentiële robuustheid om bestand te zijn tegen veeleisende industriële omgevingen. De verhoogde radiale speling C3 zorgt voor een betere beheersing van thermische uitzettingen, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen die onderhevig zijn aan frequente temperatuurschommelingen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee rubberen afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen externe verontreinigingen, zoals stof en vocht. Het is in de fabriek voorgelubriceerd, wat het onderhoudsinterval verkleint. Periodieke controle van de lager wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen voor duurzame prestaties. De constructie met één rij zorgt voor een evenwichtige belastingverdeling, wat resulteert in verbeterde stabiliteit en een langere levensduur. Dankzij het C-generatie ontwerp wordt geluid verminderd en het weerstandsmoment gereduceerd, wat de algehele efficiëntie van het product verbetert. De rubberen afdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van de lager wordt verlengd. De plaatstalen kooi biedt de nodige robuustheid om bestand te zijn tegen veeleisende industriële omgevingen. De verhoogde radiale speling C3 zorgt voor een betere beheersing van thermische uitzettingen, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen met frequente temperatuurschommelingen.
Toepassingen
Dit groefkogellager is inzetbaar in diverse industriële toepassingen. Hij is bij uitstek geschikt voor werktuigmachines zoals freesmachines, draaibanken en boormachines, waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn. In pompen en ventilatoren integreert hij effectief in elektromotoren en ventilatiesystemen. Transport- en hef- en transportsystemen, zoals transportbanden en liften, profiteren ook van zijn robuuste prestaties. In de landbouw en voedingsmiddelenindustrie wordt hij toegepast in landbouwmachines en voedselverwerkingssystemen, wat een efficiënte werking garandeert. Het product wordt ook gebruikt in de textielindustrie, op weefgetouwen en drukpersen. Tot slot speelt het een cruciale rol in robotica en automatisering, in toepassingen zoals robotarmen en manipulators.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 101000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,64 excl. BTW
/ stuk
€ 199,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen