Groefkogellager FAG 61912-C3, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61912-C3
Rubix:A0692713
Fabrikant:0097866510030
EAN:4047643333665

Productdetails : FAG 61912 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 619, enkele rij, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 619 |
| Referentietoerental | 6900 rpm |
| Grenstoerental | 11300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,10 excl. BTW
/ stuk
€ 94,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen