Groefkogellager NTN 6212ZZCM/5K, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Kogellager met radiaal contact

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6212ZZCM/5K
Rubix:A0485550
Fabrikant:6212ZZCM/5K
EAN:4547359004885
NTN 6212-2Z/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6212-2Z/CM/5K KOGELLAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van NTN is ontworpen om optimale prestaties te leveren bij het ondersteunen van radiale en axiale belastingen. Het is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes (ZZ), biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen en behoudt een gematigde wrijving. De CM interne radiale speling zorgt voor een soepele werking met beperkte tolerantie, wat ideaal is voor toepassingen die hoge precisie en hoge toerentallen vereisen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager onderscheidt zich door de robuuste constructie van staalplaat, wat een uitstekende duurzaamheid garandeert. De metalen beschermplaatjes beperken de binnendringing van stof en verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. De CM interne radiale speling biedt betere dimensionale stabiliteit, vermindert trillingen en zorgt voor een stille werking. Dit lager is geschikt voor hoge toerentallen met lage wrijving, waardoor de prestaties van de mechanische systemen waarin het geïntegreerd is, worden geoptimaliseerd. Bovendien is het voorgesmeerd met het speciale smeervet L369, dat extra bescherming biedt tegen slijtage en bestand is tegen hoge temperaturen.

Onderhoud:
Het lager is voorgesmeerd met het speciale vet L369, wat een langdurige smering garandeert. Dankzij de geoptimaliseerde afsluiting is het onderhoud minimaal. Toch wordt het aangeraden om periodiek geluids- en trillingsniveaus te controleren om afwijkingen vroegtijdig op te sporen.

Afdichting:
De metalen beschermplaatjes zorgen voor effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen en behouden het smeermiddel binnenin het lager. De buitenring is voorzien van deze metalen beschermplaatjes, terwijl de binnenring een V-groef bevat. Beide ringen vormen samen een labyrintafdichting, die de binnendringing van onzuiverheden beperkt. Deze constructie vermindert verliezen door wrijving en verlengt de levensduur van het lager. De beschermplaatjes voorkomen ook het verlies van smeermiddel en helpen het in het hart van het lager te houden, waardoor hoge prestaties en langdurige bescherming tegen slijtage en onzuiverheden worden gegarandeerd.

Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en mechanische oplossingen die innovatieve producten levert om de prestaties van industriële apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Met zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.

Belangrijkste Voordelen:
- Bescherming tegen verontreinigingen: ZZ metalen beschermplaatjes voorkomen het binnendringen van stof en deeltjes.
- Prestaties bij hoge snelheid: CM radiale speling zorgt voor soepele rotatie en weinig trillingen.
- Verhoogde duurzaamheid: plaatstalen ontwerp en voorsmering met het speciale vet L369.
- Minimaal Onderhoud: langdurige smering beperkt onderhoudsbehoeften.
- Minder lawaai en trillingen: lagere toleranties verbeteren de dimensionale stabiliteit.

Toepassingen:
- Transportbanden en hefsystemen: gestabiliseerd voor continu gebruik.
- Werktuigmachines en industriële apparatuur: precisie en trillingsreductie.
- De auto-industrie en transmissie: betrouwbaarheid voor versnellingsbakken en stuursystemen.
- Huishoudelijke apparaten: langere levensduur voor motoren en compressoren.
- Landbouw- en bouwToepassingen: weerstand tegen schokken en wisselende belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcm
Serie6200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58000 N
€ 21,33 excl. BTW
/ stuk
€ 25,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen