Groefkogellager SNR 6004, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6004

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6004
Rubix:A0486948
EAN:3413520108151
SNR 6004 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6004 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x42x12 mm
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental18000 rpm
Grenstoerental29000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9200 N
Gewicht0,066 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,05 excl. BTW
/ stuk
3,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen