Groefkogellager akn 6211 C3/SQ77, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6211 C3/SQ77
Rubix:03433735

Productdetails : AKN 6211 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,30 excl. BTW
/ stuk
€ 569,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
