Groefkogellager FAG 6326-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6326-M-J20AA-C4
Rubix:A0693180
Fabrikant:0390160640040
EAN:4054364900908
FAG 6326 M/C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6326 M/C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, enkele rij, massief messing kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..-m-j20aa
Referentietoerental3500 rpm
Grenstoerental4150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r214000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr244000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.012,86 excl. BTW
/ stuk
3.645,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen