Groefkogellager FAG 6305-C-2Z>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6305-C-2Z>V
Rubix:03016606
Fabrikant:0955624000000
EAN:4054372858345
FAG 6305 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6305-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG groefkogellager is robuust en geschikt voor diverse industriële omstandigheden, zelfs de meest veeleisende. Net als andere lagers van de C-generatie is het nauwkeurig bewerkt, waardoor het hoge prestaties en een uitzonderlijke levensduur biedt, zelfs bij hoge snelheden. Dit eenrijige kogellager, gecombineerd met afschermingen van plaatstaal, is een uitstekende keuze om wrijving en energieverbruik in mechanische systemen te minimaliseren.

Kenmerken:
Het FAG groefkogellager van de C-generatie biedt optimale prestaties dankzij de hoge productiekwaliteit. Dit specifieke model heeft één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen en het aankunnen van matige axiale belastingen. De geïntegreerde metalen afschermingen beschermen de lagers tegen vervuiling door middelgrote en grote deeltjes, wat de levensduur van het lager verlengt. De kooi van plaatstaal versterkt de stevigheid en duurzaamheid van het lager, terwijl het de kogels in de optimale positie houdt. Dankzij compacte afmetingen en het vermogen om hoge belastingen en snelheden te weerstaan, is dit lager geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit FAG groefkogellager is eenvoudig en vereist weinig inspanning. Minder onderhoud betekent minder stilstandtijd. Dankzij de geïntegreerde afschermingen vereist dit lager minder onderhoud, omdat het wordt beschermd tegen grove vervuiling. Om de optimale levensduur te garanderen, is het echter aan te raden om regelmatig de toestand van de lagers te controleren (geluid, warmteontwikkeling, slijtage van de afschermingen, enz.). Dit lager is levenslang gesmeerd, dus extra smering is niet nodig tijdens het onderhoud.

Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is uitgerust met metalen afschermingen die een cruciale rol spelen in de bescherming van de interne onderdelen tegen externe vervuiling. Deze afschermingen maken het lager niet stof- of vloeistofdicht, maar ze voorkomen wel de binnendringing van middelgrote deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor het lager en zijn levensduur. Daarnaast biedt het aan beide zijden een nauwe afdichtingsspleet, waardoor het vet tijdens de gehele levensduur behouden blijft.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit FAG groefkogellager biedt meerdere belangrijke voordelen, waardoor het een voorkeurskeuze is voor professionals in de industrie:
- Eenrijig kogellager om naast radiale ook lichte axiale belastingen te weerstaan.
- Dubbele stalen afschermingen om te voorkomen dat vuil en andere verontreinigingen het loopvlak aantasten.
- C-generatie voor betere prestaties en minder geluid.

Toepassingen

Dit FAG groefkogellager is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor sectoren waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn, zoals werktuigmachines, transportbanden, en landbouwmachines. Dankzij de capaciteit om hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden te weerstaan, is dit lager ideaal voor mechanische aandrijvingen en toepassingen met hoge snelheid, zoals wasmachines en elektrisch gereedschap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2z
Kokerstaal
Referentietoerental13500 rpm
Grenstoerental15100 rpm
Diameter cilinderboring25 mm
Dikte17 mm
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
Gewicht0,225 kg
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden