Groefkogellager SNR 6209EEC3, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6209.EEC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6209EEC3
Rubix:A0485075
Fabrikant:6209EEC3
EAN:3413520133306



Productdetails : SNR 6209 EE/C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32200 N |
| Gewicht | 0,005 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,87 excl. BTW
/ stuk
€ 16,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen