Groefkogellager FAG 6411-C-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6411-C-C3
Rubix:03024064
Fabrikant:0939991780030
EAN:4054372544354

Productdetails : FAG 6411-C-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager uit de C-generatie biedt een combinatie van prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dit enkelrijige kogellager is ideaal voor het dragen van radiale lasten en lichte axiale lasten. Dit lager is uitgerust met een stalen kooi en een C3-radiaalspel en is geschikt voor de meest veeleisende bedrijfsomstandigheden (hitte, snelheid, versnelling).
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is ontworpen zonder afdichtingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, wat de belastbaarheid vergroot. Het C3-radiaalspel is ideaal voor toepassingen waarbij hoge temperaturen en hoge draaisnelheden vereist zijn. De C-generatie verbetert het bewegingsmechanisme van dit lager, vermindert geluid en zorgt voor soepelere werking.
Onderhoud:
Het is aan te raden om de bedrijfsomstandigheden nauwlettend te volgen om verontreiniging door externe deeltjes te voorkomen. Een juiste smering is essentieel om de levensduur van het lager te verlengen en de efficiëntie te behouden. Regelmatig onderhoud (visuele inspectie, reiniging, smering) helpt om vroegtijdige slijtage te voorkomen en de levensduur van het lager te verhogen.
Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is open, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft. De afwezigheid van afdichtingen maakt de integratie in systemen mogelijk waar ventilatie en warmteafvoer noodzakelijk zijn. Dit betekent echter ook dat het gevoeliger is voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Daarom is het belangrijk om een schone werkomgeving te handhaven en ervoor te zorgen dat het lager goed gesmeerd is.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is ontworpen zonder afdichtingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, wat de belastbaarheid vergroot. Het C3-radiaalspel is ideaal voor toepassingen waarbij hoge temperaturen en hoge draaisnelheden vereist zijn. De C-generatie verbetert het bewegingsmechanisme van dit lager, vermindert geluid en zorgt voor soepelere werking.
Onderhoud:
Het is aan te raden om de bedrijfsomstandigheden nauwlettend te volgen om verontreiniging door externe deeltjes te voorkomen. Een juiste smering is essentieel om de levensduur van het lager te verlengen en de efficiëntie te behouden. Regelmatig onderhoud (visuele inspectie, reiniging, smering) helpt om vroegtijdige slijtage te voorkomen en de levensduur van het lager te verhogen.
Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is open, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft. De afwezigheid van afdichtingen maakt de integratie in systemen mogelijk waar ventilatie en warmteafvoer noodzakelijk zijn. Dit betekent echter ook dat het gevoeliger is voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Daarom is het belangrijk om een schone werkomgeving te handhaven en ervoor te zorgen dat het lager goed gesmeerd is.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 64.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
1. Geen afdichting: betere prestaties bij hoge snelheden en efficiënte warmteafvoer.
2. FAG lager uit de C-generatie: minder geluid en lager wrijvingsmoment voor hogere belastingen.
3. Enkelrijig kogellager: verdraagt redelijke axiale lasten naast radiale lasten.
2. FAG lager uit de C-generatie: minder geluid en lager wrijvingsmoment voor hogere belastingen.
3. Enkelrijig kogellager: verdraagt redelijke axiale lasten naast radiale lasten.
Toepassingen
Het ontbreken van afdichtingen bij dit lager betekent dat het geschikt is voor gebruik in schone omgevingen. De hoge draaisnelheid en het radiaalspel maken het bijzonder geschikt voor systemen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Het wordt toegepast in staalfabrieken, gieterijen, walsen, maar ook in productielijnen waarbij verhitten betrokken is (email, warmtebehandelingen, enz.).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 64..-c |
| Referentietoerental | 6500 rpm |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 101000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,93 excl. BTW
/ stuk
€ 206,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen