Groefkogellager FAG 6016-2RSR-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6016-2RSR-C3
Rubix:03022796
Fabrikant:0167181600030
EAN:4012801201513

Productdetails : FAG 6016-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit enkelrijig kogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. De robuuste constructie en hoge fabricagekwaliteit maken het een betrouwbare keuze voor uw lagerbehoeften. Het lager is voorzien van een stalen kooi, twee rubberen afdichtingen en een C3 radiale speling.
Afdichting:
Dit kogellager is stof-, vuil- en vochtbestendig dankzij de rubberen afdichtingen. Deze eigenschap draagt bij aan een langere levensduur van het lager en behoudt optimale prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Dit enkelrijig kogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. De robuuste constructie en hoge fabricagekwaliteit maken het een betrouwbare keuze voor uw lagerbehoeften. Het lager is voorzien van een stalen kooi, twee rubberen afdichtingen en een C3 radiale speling.
Afdichting:
Dit kogellager is stof-, vuil- en vochtbestendig dankzij de rubberen afdichtingen. Deze eigenschap draagt bij aan een langere levensduur van het lager en behoudt optimale prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
• Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
• C3 radiale speling: deze grotere speling biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
• Kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen.
• C3 radiale speling: deze grotere speling biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
• Kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 895 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 2850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,93 excl. BTW
/ stuk
€ 130,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen