Groefkogellager FAG 6000-C>V, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6000-C>V
Rubix:03018316
Fabrikant:0957026600000
EAN:4064327055408
FAG 6000 C KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6000-C KOGELLAGER EENRIJIG


Dit diepgroefkogellager van het merk FAG, ontworpen met een kooi van plaatstaal, is een essentieel onderdeel voor het garanderen van de optimale werking van industriële machines. Dit type lager staat bekend om zijn robuustheid en duurzaamheid, en biedt betrouwbare prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen. Dankzij het ontwerp met een enkele rij kogels is het bijzonder geschikt om zowel radiale als axiale belastingen te dragen, wat zorgt voor een soepele en efficiënte rotatie.

Kenmerken:
Dit diepgroefkogellager van FAG onderscheidt zich door zijn ontwerp met een enkele rij kogels. Deze configuratie stelt het lager in staat gecombineerde belastingen, zowel radiaal als axiaal, met grote stabiliteit te ondersteunen. Het lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, die zorgt voor een goede plaatsing van de kogels en de interne wrijving minimaliseert. Het lager is open, dus niet afgedicht. Door de robuuste en nauwkeurige constructie garandeert het optimale prestaties in verschillende industriële toepassingen.

Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager is niet afgedicht en wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen. Om een optimale levensduur en constante prestaties te waarborgen, is het belangrijk de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant te volgen. Dit omvat regelmatige smering, controle van de conditie van het lager en vervanging indien nodig.

Afdichting:
Dit lager is open, wat betekent dat het zonder afdichting is ontworpen. Regelmatige smering is daarom vereist.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit diepgroefkogellager van FAG biedt robuustheid en duurzaamheid, waardoor het langdurig gebruikt kan worden, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. De kooi van plaatstaal verhoogt de stevigheid van het lager, waardoor voortijdige slijtage en onderhoudsbehoeften worden verminderd. Het is van generatie C, wat betekent dat het speciaal is ontwikkeld om het geluidsniveau en de wrijving te verminderen. De lage wrijvingsweerstand van dit lager zorgt voor een hogere energie-efficiëntie en verlaagt de operationele kosten.

Toepassingen

Dit groefkogellager is veelzijdig en kan worden gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen. Dankzij zijn vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen, is het ideaal voor productieapparatuur, gereedschapsmachines en verwerkingsinstallaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60..-c
Referentietoerental30000 rpm
Grenstoerental44500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,25 excl. BTW
/ stuk
7,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen