Groefkogellager FAG 63005-A-2RSR, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:63005-A-2RSR
Rubix:03023684
Fabrikant:0597522380000
EAN:4012802331646

Productdetails : FAG 63005-A-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit FAG-kogellager, ontworpen met een enkele rij kogels, is geoptimaliseerd voor een soepele en stabiele werking. Het is voorzien van twee rubberen afdichtingen die de kogels en loopbanen effectief beschermen tegen stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Dit product is uitgerust met een plaatstalen kooi, wat zorgt voor een stevige constructie en een betere verdeling van de belasting. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, wat zorgt voor een brede inzetbaarheid in verschillende toepassingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is vanuit de fabriek voorgelubriceerd met vet van hoge kwaliteit, wat het onderhoud vereenvoudigt. Regelmatige inspecties blijven echter noodzakelijk om een goede werking en een lange levensduur te garanderen.
Afdichting:
De twee rubberen afdichtingen bieden volledige bescherming tegen verontreinigingen, waardoor het binnendringen van stof, vocht en andere onzuiverheden wordt voorkomen. Deze afdichtingen zorgen er ook voor dat het smeermiddel in het lager blijft, wat de onderhoudsbehoefte vermindert en de levensduur van het product verlengt.
Dit FAG-kogellager, ontworpen met een enkele rij kogels, is geoptimaliseerd voor een soepele en stabiele werking. Het is voorzien van twee rubberen afdichtingen die de kogels en loopbanen effectief beschermen tegen stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Dit product is uitgerust met een plaatstalen kooi, wat zorgt voor een stevige constructie en een betere verdeling van de belasting. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, wat zorgt voor een brede inzetbaarheid in verschillende toepassingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is vanuit de fabriek voorgelubriceerd met vet van hoge kwaliteit, wat het onderhoud vereenvoudigt. Regelmatige inspecties blijven echter noodzakelijk om een goede werking en een lange levensduur te garanderen.
Afdichting:
De twee rubberen afdichtingen bieden volledige bescherming tegen verontreinigingen, waardoor het binnendringen van stof, vocht en andere onzuiverheden wordt voorkomen. Deze afdichtingen zorgen er ook voor dat het smeermiddel in het lager blijft, wat de onderhoudsbehoefte vermindert en de levensduur van het product verlengt.
Diepgroefkogellager 630.-A-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- In staat om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te dragen.
- Een afdichtingssysteem dat de levensduur van het lager verlengt.
- In staat om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te dragen.
- Een afdichtingssysteem dat de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen
- Gereedschapsmachines: frezen, draaibanken, boormachines, enz.
- Hef- en transportsystemen: transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: weefgetouwen, drukpersen, enz.
- Hef- en transportsystemen: transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: weefgetouwen, drukpersen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5830 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10070 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,21 excl. BTW
/ stuk
€ 29,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen