Groefkogellager FAG 6006-C-C3>V, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6006-C-C3>V
Rubix:A0333973
Fabrikant:0955613580030
EAN:4054372857881
FAG 6006 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6006-C-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG-groefkogellager van de C-generatie is speciaal ontworpen om hoge prestaties en optimale energie-efficiëntie te bieden. Dankzij zijn capaciteit om hoge radiale belastingen te dragen, blijft het lager stil en wordt de wrijving verminderd, waardoor het voldoet aan de eisen van industriële omgevingen. Dit product onderscheidt zich door zijn radiale speling C3, ideaal voor toepassingen waarbij temperatuurschommelingen en hoge rotatiesnelheden gebruikelijk zijn.

Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager kenmerkt zich door zijn ontwerp met een enkele rij kogels, wat zorgt voor verhoogde stabiliteit en een soepele werking. Dankzij de C-generatie is de interne geometrie geoptimaliseerd voor een significante vermindering van geluid en wrijving. Bovendien maakt de radiale speling C3 het mogelijk om grote temperatuursverschillen tussen de ringen op te vangen en bestand te zijn tegen hoge rotatiesnelheden.

Onderhoud:
- Regelmatig smeren of oliën volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
- Visuele inspectie van de kogels en loopbanen.
- Periodieke controle van de interne speling om slijtage te anticiperen.
- Reiniging om ophoping van stof te voorkomen.
- Bewaking van de bedrijfstemperatuur om oververhitting te vermijden.

Afdichting:
Dit groefkogellager is niet afgedicht. Het wordt aanbevolen om het te gebruiken in omgevingen die weinig blootgesteld zijn aan verontreinigingen of om externe bescherming te voorzien om de levensduur te maximaliseren.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Vermindering van geluid en wrijving voor een stille werking.
- Verhoogde energie-efficiëntie dankzij de geoptimaliseerde geometrie van de loopbanen.
- C3 radiale speling geschikt voor hoge rotatiesnelheden.
- Uitstekend vermogen om hoge radiale belastingen te dragen.
- Open ontwerp vergemakkelijkt inspectie en onderhoud.

Toepassingen

Dit groefkogellager is perfect geschikt voor toepassingen waar aanzienlijke thermische schommelingen en hoge radiale belastingen vaak voorkomen. Het wordt doorgaans gebruikt in systemen die in behuizingen zijn gemonteerd, zoals versnellingsbakken, transmissies, reductoren, assen, krukassen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60..-c
Referentietoerental13800 rpm
Grenstoerental20100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,31 excl. BTW
/ stuk
14,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen