Groefkogellager SKF YSP 212 SB-2F, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 51.5 mm | Binnendiameter: 60 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YSP 212 SB-2F
Rubix:03805066
Fabrikant:428087
EAN:7316574712465
SKF YSP 212 SB-2F Y-LAGER CONCENTRA

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte51,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YSP 212 SB-2F Y-LAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1213,5 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte51,5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serieysp
Grenstoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 167,69 excl. BTW
/ stuk
€ 202,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen