Groefkogellager FAG 6026-2Z-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 130 mm

Groefkogellager 60..-2Z

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6026-2Z-C3
Rubix:03022886
Fabrikant:0190027000030
EAN:4012801275439
FAG 6026-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6026-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x200x200 mm
Logistiek gewicht3400 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental4350 rpm
Grenstoerental3800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r101000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr113000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
355,24 excl. BTW
/ stuk
429,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen