Groefkogellager FAG 6206-C-2Z>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6206-C-2Z>V
Rubix:03018548
Fabrikant:0955623110000
EAN:4064327234957
FAG 6206 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6206-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


De slimme constructie van groefkogellagers minimaliseert wrijving, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen met hoge snelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, wat betrouwbare prestaties biedt onder diverse omstandigheden.

Kenmerken:
Dit enkelrijige lager van de C-generatie onderscheidt zich door zijn ingenieuze ontwerp, met metalen afschermingen en een kooi van plaatstaal. Dankzij geavanceerde technologie biedt de C-generatie een geoptimaliseerd energieverbruik, stille werking en een aanzienlijke trillingsreductie.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de metalen schilden die de interne elementen effectief beschermen tegen verontreinigingen. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om ervoor te zorgen dat de schilden in goede staat verkeren en goed bevestigd zijn. Periodieke controle van de smering is ook essentieel om een goede werking van het lager te garanderen en vroegtijdige slijtage te voorkomen.

Afdichting:
De geïntegreerde metalen schilden in dit lager spelen een cruciale rol in de bescherming tegen verontreinigingen. Ze vormen een effectieve barrière tegen verontreinigingen van middelgrote afmetingen, zoals vuil of opspattend water.
Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Deze FAG kogellagers staan bekend om hun betrouwbaarheid en robuustheid. De metalen afschermingen beschermen effectief de interne componenten van het lager tegen externe verontreinigingen, wat het risico op defecten vermindert en de levensduur van het product verlengt. De kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen trillingen en schokken, wat dit lager tot een ideale keuze maakt voor veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen

• Gereedschapsmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-2z
Referentietoerental13400 rpm
Grenstoerental15100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
€ 15,99 excl. BTW
/ stuk
€ 19,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden