Miniatuurlager FAG 609-HLN, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:609-HLN
Rubix:03018448
Fabrikant:0797768920000
EAN:4054372940453

Productdetails : FAG 609 HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 60, enkele rij, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 60 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1430 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3350 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen