Miniatuurlager PTN F689-2Z, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 9 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:F689-2Z
Rubix:A0718437
Fabrikant:897989
EAN:3660338513329
PTN F 689-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN F 689-2Z KOGELLAGER


Geflensde buitenring, door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Verschillende ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Materiaalchroomstaal
Gewicht4,87 g
Grenstoerental36000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r668 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1327 N
€ 94,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 114,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen