Miniatuurlager FAG 608-HLN, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:608-HLN
Rubix:03018300
Fabrikant:0629441850000
EAN:4012802406719





Productdetails : FAG 608 HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Dit enkelrijige groefkogellager is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële bedrijven. De constructie van hoogwaardig staal garandeert duurzaamheid en optimale prestaties, waardoor het een ideale keuze is voor diverse industriële sectoren.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt goede robuustheid en draagvermogen. Het lager is open, en is uitgerust met een kooi van plaatstaal.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te waarborgen, is het essentieel om de staat van het lager regelmatig te controleren. Het is niet geschikt voor gebruik in omgevingen die blootstaan aan verontreiniging.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichting, wat bijdraagt aan een goede warmteafvoer. Het is echter belangrijk dat het wordt geïnstalleerd in een schone omgeving om verontreiniging te vermijden.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt goede robuustheid en draagvermogen. Het lager is open, en is uitgerust met een kooi van plaatstaal.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te waarborgen, is het essentieel om de staat van het lager regelmatig te controleren. Het is niet geschikt voor gebruik in omgevingen die blootstaan aan verontreiniging.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichting, wat bijdraagt aan een goede warmteafvoer. Het is echter belangrijk dat het wordt geïnstalleerd in een schone omgeving om verontreiniging te vermijden.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Sterke punten
- Enkelrijige constructie: biedt een betere verdeling van belastingen en vermindert wrijving, wat de efficiëntie verhoogt.
- Kooi van plaatstaal: zorgt voor verhoogde weerstand en langere levensduur, wat de noodzaak van frequente vervanging vermindert.
- Open ontwerp: bevordert de warmteafvoer.
- Kooi van plaatstaal: zorgt voor verhoogde weerstand en langere levensduur, wat de noodzaak van frequente vervanging vermindert.
- Open ontwerp: bevordert de warmteafvoer.
Toepassingen
Deze lagers worden gebruikt in schone omgevingen, waar bescherming tegen verontreiniging niet nodig is. Ze zijn geschikt voor transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines, waar ze zware radiale belastingen en hoge draaisnelheden kunnen ondersteunen. Dankzij hun open ontwerp bieden ze effectieve warmteafvoer, wat ze geschikt maakt voor systemen die op hoge snelheid werken. Ideaal voor toepassingen zoals transportbanden in magazijnen of lichte hef- en transportsystemen, waarbij ze betrouwbare prestaties leveren in stabiele temperatuurcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 60 |
| Nauwkeurigheid | not specified |
| Grenstoerental | 47000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1368 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3297 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,57 excl. BTW
/ stuk
€ 6,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden