Groefkogellager FAG 6312-C-2Z, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:6312-C-2Z
Rubix:03016710
Fabrikant:0819123740000
EAN:4054369497267

Documenten
Productdetails : FAG 6312-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Dit FAG-groefkogellager combineert hoge prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het is uitgerust met stalen afdekplaten en kenmerkt zich door zijn robuustheid en vermogen om hoge rotatiesnelheden aan te kunnen (C-generatie). Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen waar een lange levensduur vereist is. Dankzij de levenslange smering is het onderhoudsarm.
Kenmerken:
Dit enkelrijige FAG-groefkogellager is voorzien van kogels in een kooi van geklonken plaatstaal, wat zorgt voor een uitstekende verdeling van de radiale belastingen (het kan ook lichte axiale belastingen aan). Dit lager beschikt over de eigenschappen van de C-generatie, wat zorgt voor verminderde wrijving en energieverlies, terwijl de levensduur wordt verlengd. De stalen afdekplaten aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen vuil, wat zorgt voor constante prestaties.
Afdichting:
Dit FAG-lager is uitgerust met stalen afdekplaten aan beide zijden, wat een nauwe spleetafdichting biedt. Het lager is beschermd tegen middelgrote vuildeeltjes en verontreinigingen. Bovendien wordt het hoogwaardige smeervet, dat voor de smering zorgt, door de afdekplaten op zijn plaats gehouden. Hierdoor blijft de smering behouden en blijven de interne componenten beschermd.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit enkelrijige FAG-groefkogellager is voorzien van kogels in een kooi van geklonken plaatstaal, wat zorgt voor een uitstekende verdeling van de radiale belastingen (het kan ook lichte axiale belastingen aan). Dit lager beschikt over de eigenschappen van de C-generatie, wat zorgt voor verminderde wrijving en energieverlies, terwijl de levensduur wordt verlengd. De stalen afdekplaten aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen vuil, wat zorgt voor constante prestaties.
Afdichting:
Dit FAG-lager is uitgerust met stalen afdekplaten aan beide zijden, wat een nauwe spleetafdichting biedt. Het lager is beschermd tegen middelgrote vuildeeltjes en verontreinigingen. Bovendien wordt het hoogwaardige smeervet, dat voor de smering zorgt, door de afdekplaten op zijn plaats gehouden. Hierdoor blijft de smering behouden en blijven de interne componenten beschermd.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
De geoptimaliseerde C-generatie vermindert interne wrijving, wat zorgt voor minder warmteontwikkeling en een betere energie-efficiëntie. Dankzij de bescherming van de afdekplaten blijft het smeervet tijdens de volledige levensduur van het lager behouden. Dit elimineert de noodzaak van frequent onderhoud, waardoor het een economische keuze is voor bedrijven die hun operationele kosten willen beperken.
Toepassingen
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen waar gematigde belastingen en hoge snelheden vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 63..-c-2z |
| Materiaal | stalen plaatmetaal (kooi) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,03 excl. BTW
/ stuk
€ 136,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen