Groefkogellager PTN 6013, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6013
Rubix:A0407142
Fabrikant:893927
EAN:3660338463822
PTN 6013 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6013 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29990 N
Gewicht0,41 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,44 excl. BTW
/ 8 stuks
171,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen