Groefkogellager NTN 6202LLBCM/5K, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6202LLBCM/5K
Rubix:A0483579
EAN:4547359004458



Productdetails : NTN 6202 LLB/CM/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Toepassingen
Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,04 excl. BTW
/ stuk
€ 4,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen