Groefkogellager SNR 6309Z, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

SNR eenrijig groefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6309Z
Rubix:A0487929
EAN:3413520149840
SNR 6309 Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6309 Z KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatmetalen kooi, eenzijdige afscherming
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, afdekschijf van plaatstaal aan een zijde van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)113x113x33 mm
Logistiek gewicht832 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental8300 rpm
Grenstoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52300 N
Gewicht0,825 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,03 excl. BTW
/ stuk
35,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen