Groefkogellager PTN 61802-2Z, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:61802-2Z
Rubix:A0407186
Fabrikant:893884
EAN:3660338463396
PTN 61802-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 61802-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental23000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1700 N
Gewicht0,007 kg
€ 63,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 77,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden