Groefkogellager FAG S6202-2RSR>N, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:S6202-2RSR>N
Rubix:03024966
Fabrikant:3012595690000
EAN:4064328189546

Documenten
Productdetails : FAG S 6202-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S62..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s62 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 12400 rpm |
| Nauwkeurigheid | pn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,46 excl. BTW
/ stuk
€ 25,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
