Groefkogellager PTN 6306, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6306
Rubix:A0407106
Fabrikant:893962
EAN:3660338464171
PTN 6306 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6306 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26700 N
Gewicht0,32 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,92 excl. BTW
/ 8 stuks
45,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden