Groefkogellager PTN S16006-2RS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:S16006-2RS
Rubix:A0718426
Fabrikant:898009
EAN:3660338513527
PTN S 16006-2RS KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN S 16006-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie16000
Materiaalroestvrij staal
Kokerstaal
Grenstoerental6700 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Gewicht0,085 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
203,00 excl. BTW
/ 10 stuks
245,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen