Groefkogellager PTN 6311-2Z, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:6311-2Z
Rubix:A0407204
Fabrikant:893866
EAN:3660338463211



Documenten
Productdetails : PTN 6311-2Z KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71500 N |
| Gewicht | 1337 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,08 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 102,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden