Groefkogellager FAG 6004-C-Z-C3>V, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6004-C-Z-C3>V
Rubix:03022634
Fabrikant:0951217220030
EAN:4054372843136
FAG 6004 C/Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6004-C-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit kogellager is ontworpen om goede prestaties te bieden in diverse industriële toepassingen. Met een enkelrijige kogellagerconstructie is het bijzonder geschikt voor omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Kenmerken:
Dit is een enkelrijig groefkogellager, geoptimaliseerd voor zowel radiale als axiale belasting. De C-generatie geeft aan dat het ontwikkeld is voor een laag geluidsniveau en een lage wrijvingsweerstand. De robuuste kooi van plaatstaal en het metalen afdekplaatje zorgen voor bescherming tegen schadelijke deeltjes. Het lager heeft een verhoogde radiale speling (C3).

Onderhoud:
Dankzij het metalen afdekplaatje dat het smeermiddel vasthoudt, vereist dit groefkogellager weinig onderhoud. Het wordt echter aangeraden om af en toe de staat van het lager te controleren om optimale prestaties te waarborgen.

Afdichting:
Het lager is voorzien van een metalen afdekplaatje dat een barrière vormt tegen gemiddelde vervuiling. Dit zorgt voor een effectieve bescherming en behoud van de interne smering. Hoewel het niet volledig luchtdicht is, biedt dit beschermingsniveau voldoende weerstand voor veel industriële toepassingen.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi uit plaatstaal

Sterke punten

- Enkelrijige constructie: zorgt voor een goede verdeling van de belasting.
- C-generatie: verlaagt het geluidsniveau en zorgt voor een lage wrijvingsweerstand.
- Plaatstalen kooi: biedt robuustheid, essentieel voor veeleisende toepassingen.
- Metalen afdekplaatje: beschermt tegen vervuiling en vermindert de onderhoudsbehoefte.
- Radiale speling C3: biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, wat het lager bijzonder geschikt maakt voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.

Toepassingen

Dit lager is geschikt voor diverse industriële sectoren, waaronder werktuigmachines, hef- en transportsystemen en elektromotoren. Ook gebruikers in de landbouw-, bouw- en automobielsector kunnen profiteren van de betrouwbaarheid van dit lager.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Serie60..-c-z
Referentietoerental19700 rpm
Grenstoerental27500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,76 excl. BTW
/ stuk
10,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen