Groefkogellager NTN 6313LLBCM/5K, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6313LLBCM/5K
Rubix:03132106
EAN:4547359005745
NTN 6313 LLB/CM/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6313 LLB/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,18 excl. BTW
/ stuk
89,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen