Groefkogellager PTN 6315-2RS, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6315-2RS
Rubix:A0407313
Fabrikant:893759
EAN:3660338462146
PTN 6315-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6315-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111400 N
Gewicht3012 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
261,72 excl. BTW
/ 3 stuks
316,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden