Groefkogellager SNR 62200EE, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm

SNR - Diepe groefkogellager - 62200.EE

Zie technische informatie
Referenties
SNR:62200EE
Rubix:A0486742
Fabrikant:62200.EE
EAN:3413520275242
SNR 62200 EE KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 62200 EE KOGELLAGER


Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental18000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,40 excl. BTW
/ stuk
8,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen