Groefkogellager PTN 6320, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:6320
Rubix:A0407092
Fabrikant:893976
EAN:3660338464317



Documenten
Productdetails : PTN 6320 KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 140000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 174000 N |
| Gewicht | 6,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,56 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 287,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen