Groefkogellager PTN S6308-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6308-2RS
Rubix:A0406936
Fabrikant:894090
EAN:3660338465437



Documenten
Productdetails : PTN S 6308-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20020 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28220 N |
| Gewicht | 0,63 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 566,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 685,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden