Groefkogellager FAG S6303-2RSR-HLC, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellagers S63..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S6303-2RSR-HLC
Rubix:03025018
Fabrikant:0551793390000
EAN:4012802263718
FAG S 6303-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S-6303-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Kenmerken:
Dit roestvrijstalen groefkogellager is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Dit enkelrijige kogellager biedt een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor veeleisende omgevingen.

Dit kogellager is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en biedt uitzonderlijke duurzaamheid. De enkelrijige constructie van roestvrij staal garandeert een verhoogde weerstand tegen corrosieve elementen. De afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en verontreinigingen, wat de levensduur van het lager aanzienlijk verlengt.

Dit lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, is eenvoudig te monteren en vereist weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichtingen kunnen de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen, doordat ze het smeermiddel vasthouden en voorkomen dat onzuiverheden binnendringen.

Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, wordt aangeraden om regelmatig de staat van het lager te controleren en het volgens de aanbevelingen van de fabrikant te smeren. Regelmatig preventief onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid en efficiëntie van het lager.

Afdichting:
De afdichtingen van dit kogellager bieden effectieve bescherming tegen de binnendringing van water en verontreinigingen, waardoor een betrouwbare werking wordt gegarandeerd, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Diepgroefkogellager S63..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

- Weerstand tegen chemicaliën en corrosie
- Duurzaamheid
- Afdichtingen voor verbeterde bescherming
- Betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen

Toepassingen

Dit lager is ideaal voor toepassingen die weerstand vereisen tegen alkalische stoffen, fotochemicaliën, zuren en water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x47x47 mm
Logistiek gewicht114 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Series63..-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental9700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5290 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11600 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 66,48 excl. BTW
/ stuk
€ 80,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden