Groefkogellager FAG 6013-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6013-2Z-L069-C3
Rubix:A0692689
Fabrikant:0891134110030
EAN:4054372627811
FAG 6013-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6013-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 60..-2Z, enkelrijig, afgeschermd, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Referentietoerental7100 rpm
Grenstoerental8100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
€ 67,84 excl. BTW
/ stuk
€ 82,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen