Groefkogellager FAG 6307-C-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6307-C-2Z-L069-C3
Rubix:A0692677
Fabrikant:0925998690030
EAN:4054371330798

Productdetails : FAG 6307 C/2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Referentietoerental | 10900 rpm |
| Grenstoerental | 11500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,07 excl. BTW
/ stuk
€ 42,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
