Groefkogellager FAG 6032-M-C3, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 160 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6032-M-C3
Rubix:03022914
Fabrikant:0167186900030
EAN:4012801275590
FAG 6032 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6032 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x26x26 mm
Logistiek gewicht6160 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte38 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental3750 rpm
Grenstoerental4800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r136000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr142000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 800,74 excl. BTW
/ stuk
€ 968,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen