Miniatuurlager FAG 609-RSR-CO7, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:609-RS-HLC
FAG:609-RSR-CO7
Rubix:03022968
Fabrikant:0963322390000
EAN:4064327022745

Documenten
Productdetails : FAG 609 RS/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Fag 609 rs/hlc kogellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 609 |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1430 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3350 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,71 excl. BTW
/ stuk
€ 9,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
